Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 30-C2616N Deconectare lumini stradale Crimp Breakaway | AA8JPY 18G568

IDEAL 30-C2616N Deconectare lumini stradale Crimp Breakaway

În stoc
Element: AA8JPY Model: 30-C2616NCrucea Ref: 18G568
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
€182.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectarea luminii stradale
CuloriPortocaliu
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
AmenajăriFuzionat
IzolațiePolipropilenă, TPE
Max. Temp.105 grade C
Max. Voltaj600 VAC
Lungime totală8.5 "
Gama de sârmă primară10-14 AWG
Gama secundară de sârmă6-14 AWG
StilY-Atingeți

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Breakaway)
    • Conexiuni primare / Pol (2)
    • Conexiuni secundare / Pol (1)

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneAmenajăriPreț
IDEAL 30-B2216 Șurub de fixare Discnnect pentru iluminare stradală | AA8JNN 18G536 30-B2216Combinație primar - șurub de fixare/secundar - sertizareFused€129.75
IDEAL 30-S2212 Șurub de fixare Discnnect lumini stradale | AA8JNP 18G537 30-S2212Set de șuruburiFused€127.20
IDEAL 30-S2212N Șurub de fixare Discnnect pentru iluminare stradală | AA8JNQ 18G538 30-S2212NSet de șuruburiFuzionat€143.05
IDEAL 30-S2222 Șurub de fixare Discnnect de lumină stradală | AA8JPH 18G554 30-S2222Set de șuruburiFused€138.02
IDEAL 30-S2222N Șurub de fixare Discnnect pentru iluminare stradală | AA8JPJ 18G555 30-S2222NSet de șuruburiFuzionat€137.96
IDEAL 30-C2012 Stradă Deconectare Crimp Breakaway | AA8JPK 18G556 30-C2012CrețFused€183.98
IDEAL 30-C2016 Stradă Deconectare Crimp Breakaway | AA8JPL 18G557 30-C2016CrețFused€181.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-C2616N Deconectare lumini stradale Crimp Breakaway
€182.59 /unitate