Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 33-719 Crimper izolat 24-22 AWG 8 inch lungime | AB6RUV 22C740

IDEAL 33-719 Crimper izolat 24-22 AWg 8 inch lungime

În stoc
Element: AB6RUV Model: 33-719Crucea Ref: 22C740
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
€60.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrimper izolat
ReglabilNu
Capacitate24-22 AWG
BucățiDa
Tip mânerGrip de pernă
Lungime totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8203206060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Benzi (Da)

Variante de produs

ProdusModelReglabilCapacitateTip mânerArticolLungime totalăPreț
IDEAL 30-3429 Crimper izolat 22-10 AWG 9-3/4 inch lungime | AA2FCX 10F603 30-3429-22-10 AWGSmart-Grip (TM) acoperit cu vinilCrimper izolat9.75 "€87.29
IDEAL 30-429 Crimper izolat 22-10 AWg 9-3/4 inch lungime | AA2FCY 10F605 30-429-22-10 AWGdippedCrimper izolat9.75 "€78.77
IDEAL 30-433 Sertizor izolat Rg6 Rg59 Manual | AE4LMM 5LH72 30-433ManualRG6, RG59Grip de pernăCrimper izolat-€72.59
IDEAL 30-496 Crimper izolat 13 inch lungime | AE4LMN 5LH73 30-496Manual--Crimper izolat13 "€105.91
IDEAL 30-503 Sertzor izolat Rg6 Rg59 Manual | AE4LMP 5LH74 30-503ManualRG6, RG59Grip de pernăCrimper izolat-€146.76
IDEAL 30-9429 Crimper izolat 22-10 AWG 10-1/2 inch lungime | AJ2CCB 46W390 30-9429Manual22-10 AWGGrip de pernăcrimper10.5 "€155.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 33-719 Crimper izolat 24-22 AWg 8 inch lungime
€60.79 /unitate