Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 30-9429 Crimper izolat 22-10 AWG 10-1/2 inch lungime | AJ2CCB 46W390

IDEAL 30-9429 Crimper izolat 22-10 AWG 10-1/2 inch Lungime

În stoc
Articol: AJ2CCB Model: 30-9429Crucea Ref: 46W390
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
€155.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcrimper
ReglabilManual
Capacitate22-10 AWG
BucățiDa
Tip mânerGrip de pernă
Max. Forța de sertizareNu a fost votat
Lungime totală10.5 "
Aplicație primarăFir electric și cablu
Codul matriței de înlocuireNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Izolat / Neizolat: Izolat
    • Benzi: Nu

Variante de produs

ProdusModelReglabilCapacitateTip mânerArticolLungime totalăPreț
IDEAL 30-3429 Crimper izolat 22-10 AWG 9-3/4 inch lungime | AA2FCX 10F603 30-3429-22-10 AWGSmart-Grip (TM) acoperit cu vinilCrimper izolat9.75 "€87.29
IDEAL 30-429 Crimper izolat 22-10 AWg 9-3/4 inch lungime | AA2FCY 10F605 30-429-22-10 AWGdippedCrimper izolat9.75 "€78.77
IDEAL 33-719 Crimper izolat 24-22 AWG 8 inch lungime | AB6RUV 22C740 33-719Nu24-22 AWGGrip de pernăCrimper izolat8"€60.79
IDEAL 30-433 Sertizor izolat Rg6 Rg59 Manual | AE4LMM 5LH72 30-433ManualRG6, RG59Grip de pernăCrimper izolat-€72.59
IDEAL 30-496 Crimper izolat 13 inch lungime | AE4LMN 5LH73 30-496Manual--Crimper izolat13 "€105.91
IDEAL 30-503 Sertzor izolat Rg6 Rg59 Manual | AE4LMP 5LH74 30-503ManualRG6, RG59Grip de pernăCrimper izolat-€146.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-9429 Crimper izolat 22-10 AWG 10-1/2 inch Lungime
€155.36 /unitate