Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 35-029 Cutter diagonal 8 inch lungime | AA2HBD 10J837

IDEAL 35-029 Cutter diagonal 8 inch lungime

În stoc
Element: AA2HBD Model: 35-029Crucea Ref: 10J837
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
€67.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiereSârmă de cupru, aluminiu și oțel ușor
Manipulați culoareaGalben
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor12.5 grade
Lungimea maxilarului7 / 8 "
Lățimea fălcii1.125 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
NesparkingNu
Tipul nasuluiUnghiular
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăPreț
IDEAL 35-9029 Freze diagonale izolate 8-1/2 in. | AG6TUX 46W392 35-90291000VSârmă standardPortocaliuErgonomic3 / 4 "1.25 "Oțel de scule8.5 "€160.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 35-029 Cutter diagonal 8 inch lungime
€67.94 /unitate