Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 35-9029 Freze diagonale izolate 8-1/2 in. | AG6TUX 46W392

IDEAL 35-9029 Freze diagonale izolate 8-1/2 in.

În stoc
Articol: AG6TUX Model: 35-9029Crucea Ref: 46W392
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
€160.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiereSârmă standard
Manipulați culoareaPortocaliu
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului3 / 4 "
Lățimea fălcii1.25 "
MaterialOțel de scule
Max. Deschiderea maxilarului3 / 4 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală8.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 4 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8203205000

Detalii produs:

    • Izolat / Neizolat (izolat)
    • ESD Safe (Nu)
    • Stripper de sârmă (nu)
    • Nonsparking (Nu)

Variante de produs

ProdusModelVoltajCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăPreț
IDEAL 35-029 Cutter diagonal 8 inch lungime | AA2HBD 10J837 35-029Nu a fost votatSârmă de cupru, aluminiu și oțel ușorGalbendipped7 / 8 "1.125 "Chrome Vanadiu Steel8"€67.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 35-9029 Freze diagonale izolate 8-1/2 in.
€160.98 /unitate