Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector circular IFM E60123 M23, filet tată M23 cu conexiune dreaptă, 12 pini, lipit, IP67 | CR4KZM 787GG8

IFM E60123 Conector circular M23, filet tată M23 cu conexiune dreaptă, 12 pini, lipit, IP67

În stoc
Articol: CR4KZM Model: E60123Crucea Ref: 787GG8

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€148.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
IFM E10886 Conector circular M23, filet mamă M23 cu 90 de grade. Conexiune unghiulară, 19 prize, IP65 | CR4KYT 787GL2 E10886€268.28
IFM E60136 Conector circular M23, filet mamă M23 cu conexiune dreaptă, 12 mufe, lipit | CR4KYU 787GL6 E60136€252.51
IFM E60124 Conector circular M23, filet mamă M23 cu conexiune dreaptă, 12 mufe, lipit | CR4KYV 787GL7 E60124€144.28
IFM E10887 Conector circular M23, filet mamă M23 cu conexiune dreaptă, 19 mufe, IP65 | CR4KYW 787GL5 E10887€139.79
IFM E60128 Conector circular M23, filet tată M23 cu conexiune dreaptă, 12 pini, lipit, IP67 | CR4KYX 787GH0 E60128€144.28
IFM E10447 Conector circular M23, filet mamă M23 cu 90 de grade. Conexiune unghiulară | CR4KZH 787GL3 E10447€284.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM E60123 Conector circular M23, filet tată M23 cu conexiune dreaptă, 12 pini, lipit, IP67
€148.84 /unitate