MAIN FILTER INC. MF0718770 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 6.49 Inch Height | CG4ELH 3512829

MAIN FILTER INC. MF0718770 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.49 inci

Articol: CG4ELH Model: MF0718770Crucea Ref: 3512829 '
€43.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.343 "
OD inferior4.646 "
Colaps Presiunea116
Presiune de fisurare116 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului680 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.49 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.343 "
OD de sus4.646 "

Detalii produs:

    • Inlocuire IVECO 3512829

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0003936 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF6QET MF0003936În afară2.618 "6.083 "În afară17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003937 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF6QEU MF0003937În afară2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76€38.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003991 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 14.48 inci înălțime | CF6QFA MF0003991În afară3.5 "6.083 "În afară14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003992 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 14.48 inci | CF6QFB MF0003992În afară3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004105 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF6QGC MF0004105În afară2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004160 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci | CF6QGJ MF0004160În afară3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€69.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004264 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inchi | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-€39.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0718770 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.49 inci
€43.25 /unitate