Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IFM TA2303 Temperature Transducer, 1/2 Inch Npt, -58 To 302 Degrees F, 1.18 Inch Probe, 4 To 20Ma Dc | CR4MCC 40KG96

IFM Traductor de temperatură TA2303, 1/2 inch Npt, -58 până la 302 grade F, sondă de 1.18 inci, 4 până la 20 Ma DC

În stoc
Articol: CR4MCC Model: TA2303Crucea Ref: 40KG96

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€420.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de temperatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1242
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Transmițător de temperatură sanitară IFM TD2233, 0 până la 300 grade F, LED cu 4 cifre, 4 până la 20 Ma DC | CR4LZG 40KH06 TD2233Transmițător de temperatură sanitară€485.59
Transmițător de temperatură sanitară IFM TD2263, 0 până la 300 grade F, LED cu 4 cifre, 4 până la 20 Ma DC | CR4LZH 40KH08 TD2263Transmițător de temperatură sanitară€521.57
Transmițător de temperatură sanitară IFM TD2243, 0 până la 300 grade F, LED cu 4 cifre, 4 până la 20 Ma DC | CR4LZJ 40KH07 TD2243Transmițător de temperatură sanitară€503.58
Transmițător de temperatură sanitară IFM TD2213, 0 până la 300 grade F, LED cu 4 cifre, 4 până la 20 Ma DC | CR4LZK 40KH05 TD2213Transmițător de temperatură sanitară€471.21
Traductor de temperatură IFM TA2333, 1/2 inch Npt, -58 până la 302 grade F, sondă de 3.94 inci, 4 până la 20 Ma DC | CR4MBV 40KG98 TA2333Traductor de temperatură€435.24
Traductor de temperatură IFM TA2343, 1/2 inch Npt, -58 până la 302 grade F, sondă de 5.9 inchi, 4 până la 20 Ma DC | CR4MBW 40KG99 TA2343Traductor de temperatură€435.24
Traductor de temperatură IFM TA2603, 1/4 inch Npt, -58 până la 302 grade F, sondă de 0.98 inch, 4 până la 20 Ma DC | CR4MBX 40KH01 TA2603Traductor de temperatură€402.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM Traductor de temperatură TA2303, 1/2 inch Npt, -58 până la 302 grade F, sondă de 1.18 inci, 4 până la 20 Ma DC
€420.85 /unitate