Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IFM US0041 Adaptor pentru debitmetru, Adaptor cu filet mamă 1 inch GX 1 inch NPT, 2 PK | CP3PAH 24JZ24

IFM US0041 Adaptor pentru debitmetru, Adaptor cu filet mamă 1 inch GX 1 inch NPT, 2 buc.

În stoc
Articol: CP3PAH Model: US0041Crucea Ref: 24JZ24

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€186.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM US0041 Adaptor pentru debitmetru, Adaptor cu filet mamă 1 inch GX 1 inch NPT, 2 buc.
€186.01 /unitate