Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 250-05-055-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 2.87 inchi / 73 mm | AE9FXE 6JHE6

IGUS 250-05-055-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 2.87 inchi / 73 mm

În stoc
Articol: AE9FXE Model: 250-05-055-0-1Crucea Ref: 6JHE6
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
€48.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire2.17 "/ 55 mm
Înălțimea cavității0.980 "/ 25 mm
Lățimea cavității2.24 "/ 57 mm
Înălţime1.38 "/ 35 mm
Lungime1"
Link către Link Pitch1.81 "/ 46 mm
Înălțimea buclei5.71 "/ 145 mm
Lungimea buclei10.87 "/ 276 mm
Număr de legături7
Lățimea exterioară2.87 "/ 73 mm
StilOperatii Deschise
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
IGUS 250-03-055-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 2.13 inchi / 54 mm | AE9FXB 6JHE3 250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm€40.06
IGUS 250-03-100-0-1 Suport cablu Lățime exterioară deschisă medie 2.13 inchi / 54 mm | AE9FXC 6JHE4 250-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€42.69
IGUS 250-03-125-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 2.13 inchi / 54 mm | AE9FXD 6JHE5 250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€45.83
IGUS 250-05-100-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 2.87 inchi / 73 mm | AE9FXF 6JHE7 250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€46.31
IGUS 250-05-125-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 2.87 inchi / 73 mm | AE9FXG 6JHE8 250-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€48.38
IGUS 250-07-055-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 3.66 inchi / 93 mm | AE9FXH 6JHE9 250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm€53.45
IGUS 250-07-100-0-1 Suport cablu Lățime exterioară deschisă medie 3.66 inchi / 93 mm | AE9FXJ 6JHF0 250-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€49.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 250-05-055-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 2.87 inchi / 73 mm
€48.75 /unitate