Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 880-30-200-0-1 Suport cablu Hd Lățime exterioară 13.15 inchi / 334 mm | AE9KWW 6KGV4

IGUS 880-30-200-0-1 Suport cablu Hd Lățime exterioară 13.15 inchi / 334 mm

În stoc
Articol: AE9KWW Model: 880-30-200-0-1Crucea Ref: 6KGV4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€248.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire7.87 "/ 200 mm
Înălțimea cavității2.20 "/ 56 mm
Lățimea cavității11.81 "/ 300 mm
Înălţime3.31 "/ 84 mm
Lungime1"
Link către Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Înălțimea buclei19.09 "/ 485 mm
Lungimea buclei35.43 "/ 900 mm
Număr de legături4
Lățimea exterioară13.15 "/ 334 mm
Stilanexat
TipMare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 880-30-200-0-1 Suport cablu Hd Lățime exterioară 13.15 inchi / 334 mm
€248.91 /unitate