Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS EBLI-12 R Capete de tijă 3/4-16 Lh | AD8PBA 4LFN6

IGUS EBLI-12 R Capetele de tijă 3/4-16 Lh

În stoc
Element: AD8PBA Model: EBLI-12 RCrucea Ref: 4LFN6
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
€41.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRod se termină
MingeGlide R
RulmențiPolimer
ConstrucţieISO 12240
Dimensiunea A3 / 4-16 "
Dimensiunea AA0.75 "
Dimensiunea E2.087 "
Dimensiunea G3.031 "
Dimensiunea H1.22 "
Dimensiunea J4.074 "
Dimensiunea N0.6250 "
LocuințaPolimer
În interiorul Dia.0.750 "
Max. Dezalinierea unghiulară14 grade
Lungimea știftului2.087 "
FirMâna stângă
Dimensiune de filet3 / 4-16
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.72
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926909980
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea AALungimea știftuluiFirDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GPreț
IGUS EBRI-03 R Capete de tijă #10-32 Rh | AD8PAJ 4LFK9 EBRI-03 R30 grade# 10-32 "0.19 "0.748 "Mana dreapta# 10-32 "0.748 "1.181 "€12.44
IGUS EBRI-04 R Capete de tijă 1/4-28 Rh | AD8PAK 4LFL1 EBRI-04 R25 grade1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Mana dreapta1 / 4-280.827 "1.181 "€14.19
IGUS EBRI-06 R Capete de tijă 3/8-24 Rh | AD8PAM 4LFL3 EBRI-06 R22 grade3 / 8-24 "0.375 "1.142 "Mana dreapta3 / 8-241.142 "1.692 "€15.90
IGUS EBRI-08 R Capete de tijă 1/2-20 Rh | AD8PAP 4LFL5 EBRI-08 R18 grade1 / 2-20 "0.5 "1.339 "Mana dreapta1 / 2-201.339 "1.968 "€22.30
IGUS EBRI-10 R Capete de tijă 5/8-18 Rh | AD8PAQ 4LFL6 EBRI-10 R16 grade5 / 8-18 "0.625 "1.693 "Mana dreapta5 / 8-181.693 "2.539 "€29.32
IGUS EBRI-12 R Capete de tijă 3/4-16 Rh | AD8PAR 4LFL7 EBRI-12 R14 grade3 / 4-16 "0.75 "2.087 "Mana dreapta3 / 4-162.087 "3.031 "€34.06
IGUS EBLI-03 R Capete de tijă #10-32 Lh | AD8PAT 4LFL8 EBLI-03 R30 grade# 10-32 "0.19 "0.748 "Mâna stângă# 10-32 "0.748 "1.181 "€10.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS EBLI-12 R Capetele de tijă 3/4-16 Lh
€41.61 /unitate