Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS EBRI-06 R Capete de tijă 3/8-24 Rh | AD8PAM 4LFL3

IGUS EBRI-06 R Capete de tijă 3/8-24 Rh

În stoc
Element: AD8PAM Model: EBRI-06 RCrucea Ref: 4LFL3
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
€15.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRod se termină
MingeGlide R
RulmențiPolimer
ConstrucţieISO 12240
Dimensiunea A3 / 8-24 "
Dimensiunea AA0.375 "
Dimensiunea E1.142 "
Dimensiunea G1.692 "
Dimensiunea H0.708 "
Dimensiunea J2.263 "
Dimensiunea N0.3750 "
LocuințaPolimer
În interiorul Dia.0.375 "
Max. Dezalinierea unghiulară22 grade
Lungimea știftului1.142 "
FirMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-24
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS3926909980
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea AALungimea știftuluiFirDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GPreț
IGUS EBRI-03 R Capete de tijă #10-32 Rh | AD8PAJ 4LFK9 EBRI-03 R30 grade# 10-32 "0.19 "0.748 "Mana dreapta# 10-32 "0.748 "1.181 "€12.44
IGUS EBRI-04 R Capete de tijă 1/4-28 Rh | AD8PAK 4LFL1 EBRI-04 R25 grade1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Mana dreapta1 / 4-280.827 "1.181 "€14.19
IGUS EBRI-08 R Capete de tijă 1/2-20 Rh | AD8PAP 4LFL5 EBRI-08 R18 grade1 / 2-20 "0.5 "1.339 "Mana dreapta1 / 2-201.339 "1.968 "€22.30
IGUS EBRI-10 R Capete de tijă 5/8-18 Rh | AD8PAQ 4LFL6 EBRI-10 R16 grade5 / 8-18 "0.625 "1.693 "Mana dreapta5 / 8-181.693 "2.539 "€29.32
IGUS EBRI-12 R Capete de tijă 3/4-16 Rh | AD8PAR 4LFL7 EBRI-12 R14 grade3 / 4-16 "0.75 "2.087 "Mana dreapta3 / 4-162.087 "3.031 "€34.06
IGUS EBLI-03 R Capete de tijă #10-32 Lh | AD8PAT 4LFL8 EBLI-03 R30 grade# 10-32 "0.19 "0.748 "Mâna stângă# 10-32 "0.748 "1.181 "€10.72
IGUS EBLI-04 R Capete de tijă 1/4-28 Lh | AD8PAU 4LFL9 EBLI-04 R25 grade1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Mâna stângă1 / 4-280.827 "1.181 "€11.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS EBRI-06 R Capete de tijă 3/8-24 Rh
€15.90 /unitate