Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu manșon IGUS GSI-1618-24 1 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TNG 2MTH3

IGUS GSI-1618-24 Rulment cu manșon 1 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet de 3

În stoc
Articol: AC2TNG Model: GSI-1618-24Crucea Ref: 2MTH3
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
€61.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.1"
Lungime1.5 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv12,000
În afara Dia.1.125 "
Temp. Gamă-40 până la 266 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
IGUS TSI-1618-08 Rulment cu manșon 1 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TLE 2MRZ9 STI-1618-081 / 2 "37,7001.125 "-149 până la 485 de grade2€45.50
IGUS TSI-1618-12 Rulment cu manșon 1 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TLG 2MTA3 STI-1618-123 / 4 "37,7001.125 "-149 până la 485 de grade2€49.95
Rulment cu manșon IGUS TSI-1618-24 1 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TLH 2MTA4 STI-1618-241.5 "37,7001.125 "-149 până la 485 de grade2€94.92
IGUS GSI-1618-08 Rulment cu manșon 1 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TNF 2MTH2 GSI-1618-081 / 2 "12,0001.125 "-40 până la 266 de grade3€27.65
IGUS GSI-1618-16 Rulment cu manșon 1 ID x 1 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TNQ 2MTJ2 GSI-1618-161"12,0001.125 "-40 până la 266 de grade3€48.42
Rulment cu manșon IGUS RSI-1620-12 1 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJW 2NCJ7 RSI-1620-123 / 4 "87001.25 "-58 până la 194 de grade5€30.70
Rulment cu manșon IGUS RSI-1620-16 1 ID x 1 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJX 2NCJ8 RSI-1620-161"87001.25 "-58 până la 194 de grade5€34.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GSI-1618-24 Rulment cu manșon 1 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet de 3
€61.29 /ambalaj