Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IIG 534777 Izolație pentru țevi 55/64 inch x 2 picioare lungime, verde

În stoc
Articol: AF6HXL Model: 534777Crucea Ref: 19NG97

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€36.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolația conductelor
Aproximativ. Valoarea „R”4.4
CuloriGreen Light
Pentru dimensiunea țevii de fier1 / 2 "
Pentru ID-ul tubului3 / 4 "
Pentru tub OD7 / 8 "
Izolație ID nominal55 / 64 "
Tip de izolațieRigid
Lungime3ft
MaterialVata minerala
Temp. Gamă0 de grade până la 1200 de grade F
Grosimea peretelui1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)92.71
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS4303900000

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalGrosimea pereteluiPreț
IIG 41420 Izolație țeavă 1-3 / 8 inci x 3 picioare lungime verde | AF6HXM 19NG98 414201.375 "1"€39.12
IIG 41425 Izolație țeavă 1-3 / 8 inci x 3 picioare lungime verde | AF6HXN 19NG99 414251.375 "1"€40.67
IIG 41430 Izolație țeavă 1-5 / 8 inci x 3 picioare lungime verde | AF6HXP 19NH01 414301.625 "1"€41.02
IIG 41435 Izolație țeavă 2 inci x 3 picioare lungime verde | AF6HXQ 19NH02 414352"1"€44.15
IIG 41440 Izolație țeavă 2-3 / 8 inci x 3 picioare lungime verde | AF6HXR 19NH03 414402.375 "1"€51.57
IIG 41445 Izolație țeavă 3 inci x 3 picioare lungime verde | AF6HXT 19NH04 414453"1"€55.74
IIG 41450 Izolație țeavă 3-1 / 2 inci x 3 Picioare Lungime Verde | AF6HXU 19NH05 414503.5 "1"€62.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IIG 534777 Izolație pentru țevi 55/64 inch x 2 picioare lungime, verde
€36.69 /unitate