Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 208-F Alez interior/exterior pentru țevi, 3/16 până la 1-1/2 inch OD | AC9ULR 3KE45

IMPERIAL 208-F Alez interior/exterior pentru țevi, 3/16 până la 1-1/2 inch OD

În stoc
Element: AC9ULR Model: 208-FCrucea Ref: 3KE45
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
€39.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezoare pentru tuburi interioare/exterioare
Materialul lameiOțel călit
Tip lamă3 freze de masă goale
Capacitate3/16 a 1 1/2 "
FuncţieAleze marginile interioare și exterioare ale tubului, debavurează CW/CCW
Tip mânerCorpul canelat
Lungime totală3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alezoare și unealtă de debavurat Imperial 208-F concepute pentru alezarea marginilor interioare și exterioare ale tuburilor și pentru debavurarea atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic pentru o suprafață mai netedă
    • Dispune de un corp robust turnat sub presiune cu un mâner canelat pentru operarea pe tuburi de cupru, aluminiu și alamă
    • Lame de tăiere din oțel călit integral pentru alezare la un unghi de 60 de grade pentru margini perfect netede

Variante de produs

ProdusModelTip lamăCapacitateFuncţieArticolLungime totalăPreț
IMPERIAL 208-FSS Alezoare pentru tuburi interior/exterior 2-1/4 inch | AH9KKE 40AW16 208-FSS5 Flaute3/16 to 1-1/2În sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornicAlezoare pentru tuburi2.25€166.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 208-F Alez interior/exterior pentru țevi, 3/16 până la 1-1/2 inch OD
€39.40 /unitate