Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 208-FSS Alezoare pentru tuburi interior/exterior 2-1/4 inch | AH9KKE 40AW16

IMPERIAL 208-FSS Alezoare pentru tuburi interior/exterior 2-1/4 inch

În stoc
Element: AH9KKE Model: 208-FSSCrucea Ref: 40AW16
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
€166.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezoare pentru tuburi
Materialul lameiOțel călit
Tip lamă5 Flaute
Capacitate3/16 to 1-1/2
FuncţieÎn sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerCorpul canelat
Lungime totală2.25
TipInterior / exterior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Aleză Imperial 208-FSS concepută pentru îndepărtarea bavurilor de pe țevi și țevi tăiate, creând găuri noi, de dimensiuni precise sau mărind găurile de frezat din oțel inoxidabil, cupru, aluminiu, alamă și oțel
    • Vine echipat cu cinci lame de tăiat din oțel călit pentru alezarea ambelor margini interioare și exterioare ale tubului la un unghi de 60 de grade pentru a obține un finisaj neted
    • Corp robust turnat sub presiune pentru durabilitate și mâner antiderapant pentru o aderență confortabilă

Variante de produs

ProdusModelTip lamăCapacitateFuncţieArticolLungime totalăPreț
IMPERIAL 208-F Alez interior/exterior pentru țevi, 3/16 până la 1-1/2 inch OD | AC9ULR 3KE45 208-F3 freze de masă goale3/16 a 1 1/2 "Aleze marginile interioare și exterioare ale tubului, debavurează CW/CCWAlezoare pentru tuburi interioare/exterioare3"€39.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 208-FSS Alezoare pentru tuburi interior/exterior 2-1/4 inch
€166.57 /unitate