Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 275-FS Instrument de evazare (45 de grade) și de șuruburi, alimentare cu șurub | AA8TNT 1A217

IMPERIAL 275-FS Instrument de evazare (45 de grade) și șuruburi, alimentare cu șurub

În stoc
Articol: AA8TNT Model: 275-FSCrucea Ref: 1A217
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
€227.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrumentul Flaring și Swaging
Capacitate tubulatură OD (in.)Flare 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swange 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Tipul conuluiOțel neted, întărit
Flare Type45 de grade, tur unic
MânerT glisant
Lungime totală7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8205591000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Instrumentul Imperial 275-FS de evazare și presărat este utilizat pentru conectarea țevilor de cupru și a țevilor de gaz. Acest instrument este ideal pentru îmbinarea țevilor de diferite dimensiuni în sistemele HVAC.

Caracteristici:

  • Instrumentul Imperial 275-FS de evazare și presărare are un mâner în T glisant pentru a strânge tubul cu bara pentru a preveni alunecarea.
  • Această unealtă constă din adaptoare de tip pivotant și un con evazat cu construcție din oțel călit cu finisaj cromat pentru o operare ușoară.
  • Are un design de jug cu autocentrare, pentru o evazare ușoară în spații compacte.
  • Acest produs vine într-o cutie de scule de înaltă calitate pentru depozitare în siguranță și portabilitate ușoară.
  • Are două bare pentru a livra rachete în nouă dimensiuni diferite.

Accesorii compatibile:

  • Conuri evazate de schimb Imperial S38600: Aceste conuri evazate pot fi instalate în locul conului standard pentru o eficiență mai mare.

Întrebări frecvente:

Î. Care este lungimea totală a acestui instrument de evazare?

A.

  • 7 inci

Î. Care este tipul de flare produs?

A. Această unealtă de evazare poate produce fulgerări cu o singură tură la 45 de grade.

Î. Ce este un instrument de evazare?

A. Instrumentul de evazare folosește presiune pentru a realiza îmbinări mecanice pentru a conecta țevile cu o conexiune evazată.

Î. Ce este un instrument de swaging?

A. Instrumentul de presărare folosește presiune pentru a întinde un capăt al unui tub, astfel încât să se potrivească peste un alt tub de același diametru.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate tubulatură OD (in.)ConstrucţieFlare TypeMânerArticolLungime totalăPreț
IMPERIAL 275-FSC Set de scule de evazare, presărare și tăiere, lungime de 10 inchi | AG3NAA 33NR64 275-FSCFlacără 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Aluminiu și oțel45 grade-Set de lucru pentru tuburi10 "€327.90
IMPERIAL 275-FSCD Kit de evazare și tăiere 45 de grade | AH9KJY 40AW09 275-FSCDFlacără 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Oţel45 gradeOţelKitul de evazare și tăiere10€371.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 275-FS Instrument de evazare (45 de grade) și șuruburi, alimentare cu șurub
€227.96 /unitate