Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 275-FSCD Kit de evazare și tăiere 45 de grade | AH9KJY 40AW09

IMPERIAL 275-FSCD Kit de evazare și tăiere la 45 de grade

În stoc
Element: AH9KJY Model: 275-FSCDCrucea Ref: 40AW09
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
€371.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKitul de evazare și tăiere
Capacitate tubulatură OD (in.)Flacără 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Tipul conuluiPivotant
ConstrucţieOţel
Flare Type45 grade
MânerOţel
Lungime totală10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)22.35

Variante de produs

ProdusModelCapacitate tubulatură OD (in.)ConstrucţieFlare TypeMânerArticolLungime totalăPreț
IMPERIAL 275-FS Instrument de evazare (45 de grade) și de șuruburi, alimentare cu șurub | AA8TNT 1A217 275-FSFlare 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swange 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 de grade, tur unicT glisantInstrumentul Flaring și Swaging7"€227.96
IMPERIAL 275-FSC Set de scule de evazare, presărare și tăiere, lungime de 10 inchi | AG3NAA 33NR64 275-FSCFlacără 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Aluminiu și oțel45 grade-Set de lucru pentru tuburi10 "€327.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 275-FSCD Kit de evazare și tăiere la 45 de grade
€371.49 /unitate