Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 275-FSC Set de scule de evazare, presărare și tăiere, lungime de 10 inchi | AG3NAA 33NR64

IMPERIAL 275-FSC Kit de scule de evazare, presărare și tăiere, lungime de 10 inchi

În stoc
Post: AG3NAA Model: 275-FSCCrucea Ref: 33NR64
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
€327.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de lucru pentru tuburi
Capacitate tubulatură OD (in.)Flacără 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Tipul conuluiOțel călit
ConstrucţieAluminiu și oțel
Flare Type45 grade
Lungime totală10 "
TipFlareing, Swaging și tăiere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4615
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8205591000

Detalii produs:

    • Imperial 275-FSC unealtă de evazare și stropire cu tăietor pentru conectarea țevilor sau țevilor de gaz și crearea unei îmbinări mecanice fabricate sau etanșare pentru sistemele HVAC
    • Dispune de două bare pentru a găzdui 9 dimensiuni de tub, adaptoare de tip pivotant pentru formare și extracție adecvate și oțel călit, con de evazare cu finisaj cromat pentru lustruirea unei evazături de 45 de grade
    • Include un tăietor de tuburi și cutie pentru scule

Variante de produs

ProdusModelCapacitate tubulatură OD (in.)ConstrucţieFlare TypeMânerArticolLungime totalăPreț
IMPERIAL 275-FS Instrument de evazare (45 de grade) și de șuruburi, alimentare cu șurub | AA8TNT 1A217 275-FSFlare 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swange 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 de grade, tur unicT glisantInstrumentul Flaring și Swaging7"€227.96
IMPERIAL 275-FSCD Kit de evazare și tăiere 45 de grade | AH9KJY 40AW09 275-FSCDFlacără 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Oţel45 gradeOţelKitul de evazare și tăiere10€371.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 275-FSC Kit de scule de evazare, presărare și tăiere, lungime de 10 inchi
€327.90 /unitate