Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 402-FA Kit de evazare/alezare, tip evazat la 37 de grade, jug de alezare | AH9KGT 3XTV9

IMPERIAL 402-FA Kit de evazare/alezare, tip evazat la 37 de grade, jug de alezare

În stoc
Articol: AH9KGT Model: 402-FARef încrucișat: 3XTV9
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
€1,049.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de evazare și alezare, 37 de grade
Capacitate tubulatură OD (in.)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8
ConstrucţieOțel tratat termic și oțel inoxidabil
Flare Type37 grade
MânerUnitate cu clichet
Lungime totală10.125
Tip3 buc.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de instrumente de evazare/alezare Imperial 402-FA conceput pentru conectarea țevilor de gaz sau a tuburilor HVAC folosind presiune pentru a forma o îmbinare mecanică sau etanșare fabricată
    • Dispune de un mecanism cu 3 role pentru lustruirea unui flare de 37 de grade cu eforturi minime și un indicator de oprire pozitiv pentru asigurarea dimensiunii corecte a flarei
    • Include un jug de alezare cu șurub de alimentare pentru controlul adâncimii de alezare pentru a obține o evazare adecvată a tuburilor din oțel și oțel inoxidabil
    • Are un mâner de acționare cu clichet pentru a spori viteza de operare a evazării
    • Cutia pentru scule permite stocarea sigură și portabilitatea ușoară

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 402-FA Kit de evazare/alezare, tip evazat la 37 de grade, jug de alezare
€1,049.34 /unitate