Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 535-C Încărcător Kwik Charge Liquid Low Side, lungime 4-1/2 inch | AC9VVM 3KU66

IMPERIAL 535-C încărcător Kwik Charge Liquid Low Side, lungime 4-1/2 inch

În stoc
Articol: AC9VVM Model: 535-CCrucea Ref: 3KU66
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
€63.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător
Unghi0 grade
Dimensiunea conexiunii1/4 "masculin x 1/4" feminin
Material de montajAlamă
Lungime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481301010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Încărcător Imperial 535-C proiectat să accepte agent frigorific lichid din cilindru și să se descarce în fitingul de jos în sistemele HVAC/R
    • Dispune de un element de măsurare intern pentru a reduce debitul lichidului de răcire la un nivel sub capacitatea compresorului, asigurând siguranța compresorului și încărcarea rapidă
    • Supapa de reținere cu bilă integrală se deschide instantaneu atunci când vidul este aspirat în sistem, permițând evacuarea rapidă și fără restricții
    • Compatibil cu toate sistemele de refrigerare cu hidrocarburi fluorurate

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 535-C încărcător Kwik Charge Liquid Low Side, lungime 4-1/2 inch
€63.57 /unitate