Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru inel de reținere IMPERIAL IR44S 6-1/4 inch extern | AH9KKD 40AW15

IMPERIAL IR44S Clește inel de reținere 6-1/4 inch extern

În stoc
Articol: AH9KKD Model: IR44SCrucea Ref: 40AW15
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
€61.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare
Pentru Shaft Dia.1/4 "până la 2"
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerGrip de pernă
MaterialOtel carbon
Număr de bucați1
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiDa
StilExtern
Unghiul vârfului (grade)0 de grade, 45 de grade, 90 de grade
Sfat Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tip sfatînlocuibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru Shaft Dia.MaterialNumăr de bucațiLungime totalăStilPreț
IMPERIAL IR-44H Clește pentru inel de reținere intern 5 buc. | AH9KKF 40AW17 IR-44H-Aliaj de oțel56.25 "Intern€61.44
Clește pentru inel de reținere IMPERIAL IR-50S 9-1/2 inch extern | AH9KKL 40AW23 IR-50S1-1 / 2 "la 4"Otel carbon29.5 "Extern€121.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL IR44S Clește inel de reținere 6-1/4 inch extern
€61.44 /unitate