Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL IR-44H Clește pentru inel de reținere intern 5 buc. | AH9KKF 40AW17

IMPERIAL IR-44H Clește pentru inel de reținere intern 5 buc.

În stoc
Articol: AH9KKF Model: IR-44HCrucea Ref: 40AW17
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
€61.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare
Pentru Bore Dia.3/8 "până la 2"
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerGrip de pernă
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați5
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiDa
StilIntern
Unghiul vârfului (grade)45 grade, 90 grade
Sfat Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tip sfatînlocuibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru Shaft Dia.MaterialNumăr de bucațiLungime totalăStilPreț
Clește pentru inel de reținere IMPERIAL IR44S 6-1/4 inch extern | AH9KKD 40AW15 IR44S1/4 "până la 2"Otel carbon16.25 "Extern€61.44
Clește pentru inel de reținere IMPERIAL IR-50S 9-1/2 inch extern | AH9KKL 40AW23 IR-50S1-1 / 2 "la 4"Otel carbon29.5 "Extern€122.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL IR-44H Clește pentru inel de reținere intern 5 buc.
€61.44 /unitate