Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru inel de reținere IMPERIAL IR-50S 9-1/2 inch extern | AH9KKL 40AW23

IMPERIAL Clește pentru inel de reținere IR-50S 9-1/2 inch extern

În stoc
Articol: AH9KKL Model: IR-50SCrucea Ref: 40AW23
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
€121.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare
Pentru Shaft Dia.1-1 / 2 "la 4"
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerGrip de pernă
MaterialOtel carbon
Număr de bucați2
Lungime totală9.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
StilExtern
Sfat Dia.Fara bacsis
Tip sfatînlocuibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)7.37
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru Shaft Dia.MaterialNumăr de bucațiLungime totalăStilPreț
Clește pentru inel de reținere IMPERIAL IR44S 6-1/4 inch extern | AH9KKD 40AW15 IR44S1/4 "până la 2"Otel carbon16.25 "Extern€61.44
IMPERIAL IR-44H Clește pentru inel de reținere intern 5 buc. | AH9KKF 40AW17 IR-44H-Aliaj de oțel56.25 "Intern€61.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Clește pentru inel de reținere IR-50S 9-1/2 inch extern
€121.81 /unitate