Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18106971 Incarcator baterie 12vdc | AB6LLF 21XR86

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18106971 Incarcator baterie 12vdc

În stoc
Articol: AB6LLF Model: 18106971Crucea Ref: 21XR86
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
€287.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolîncărcător baterie
Înălţime5"
Tensiune de intrare12 VDC
Lungime8"
Temp. Gamă-4 grade până la 122 grade F (-20 grade până la 50 grade C)
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8504409550
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTensiune de intrareLungimeLăţimePreț
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107136 Incarcator baterie 120vac | AB3GMG 1TAT2 181071362"120 VAC15 "7.25 "€1,268.46
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108191 Incarcator baterie 12vdc | AF2HQL 6UAW5 18108191-120 VAC--€157.17
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108650-0 Incarcator baterie 120vac | AF2HQR 6UAX0 18108650-0-120 VAC--€1,114.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18106971 Incarcator baterie 12vdc
€287.05 /unitate