INGERSOLL-RAND 2475N7.5-200 Compresor electric de aer 2 trepte 24 Cfm | AB6BYQ 20Y780

INGERSOLL-RAND 2475N7.5-200 Compresor electric de aer 2 trepte 24 Cfm

Articol: AB6BYQ Model: 2475N7.5-200Crucea Ref: 20Y780
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,230.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi25.3
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare85.0
ÎmprejmuireNU AL MEU
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune24
HP7.5
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă175 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape2
Setarea comutatorului de presiune oprit175
Setarea presostatului la pornire140
Inălțime totală70 "
Lungime totală36.5 "
Lățimea totală24 "
Fază3
Capacitatea uleiului pompei41 uncie
RPM pompă3450
Dimensiunea rezervorului80 gal.
Tip rezervorVertical
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 265.5
Înălțimea navei (cm)200.66
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS8414801625
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiMod de controlDimensiunea rezervoruluiVoltajÎmprejmuireHPInălțime totalăPreț
INGERSOLL-RAND 2475N7.5A Compresor electric de aer 2 trepte 24 Cfm | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Comutator de presiune80 gal.230NU AL MEU7.570 "€4,536.18
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5B Compresor electric de aer 2 trepte 24 Cfm | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Comutator de presiune80 gal.460NU AL MEU7.570 "€4,585.70
RFQ
INGERSOLL-RAND 2340L5A Compresor electric de aer 2 trepte 14 Cfm | AA7ZHB 16V888 2340L5A315.2Comutator de presiune60 gal.230NU AL MEU569 "€2,606.89
RFQ
Compresor electric de aer INGERSOLL-RAND 2340L5B 2 trepte 14 Cfm | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Comutator de presiune60 gal.460NU AL MEU569 "€3,425.82
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C Compresor electric de aer 2 trepte 24 Cfm | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Comutator de presiune80 gal.230NU AL MEU7.570 "€5,144.99
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5D Compresor electric de aer 2 trepte 24 Cfm | AA7ZHE 16V891 2475N7.5D311Comutator de presiune80 gal.460NU AL MEU7.570 "€5,144.99
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545K10A Compresor electric de aer 2 trepte 10 CP | AA7ZHH 16V894 2545K10A325Comutator de presiune120 gal.230NU AL MEU1082 "€8,958.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475N7.5-200 Compresor electric de aer 2 trepte 24 Cfm
€7,230.17 /unitate