Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Polizor unghiular cu aer INGERSOLL-RAND 345MAX 9-5/8 inch Lungime 12000 Rpm | AE4JXA 5LAN9

INGERSOLL-RAND Polizor unghiular cu aer 345MAX 9-5/8 inch Lungime 12000 rpm

În stoc
Articol: AE4JXA Model: 345MAXCrucea Ref: 5LAN9
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
€602.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de unghi de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10
CFM @ încărcare completă41
TaxăIndustrial
EpuizaFață
Viteză gratuită12,000 rpm
Tip polizorTip 27
Manipulați materialulCompozit
HP0.88
BlocareSiguranţă
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9.625 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4615
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorPreț
Polizor unghiular cu aer INGERSOLL-RAND 3445MAX, 12000 RPM, lungime 9-5/8 inch | AE4JWZ 5LAN8 3445MAX4.5 "€622.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Polizor unghiular cu aer 345MAX 9-5/8 inch Lungime 12000 rpm
€602.48 /unitate