INGERSOLL-RAND 77A60P107 Polizor unghiular extins 17-9/16 inch Lungime | AD3CQJ 3Y516

INGERSOLL-RAND 77A60P107 Polizor unghiular extins 17-9/16 inch lungime

În stoc
Element: AD3CQJ Model: 77A60P107Crucea Ref: 3Y516

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,118.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor unghiular extins
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare9.8
CFM @ încărcare completă39
TaxăIndustrial
EpuizaParte
Viteză gratuită6000 rpm
Tip polizorTip 27
Manipulați materialulMetal
HP1.5
BlocareSiguranţă
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală17 9 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3775
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8467290010
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 77A60P107 Polizor unghiular extins 17-9/16 inch lungime
€3,118.63 /unitate