Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 7978 Grinder cu creion cu aer industrial 60000 Rpm | AE7KXT 5Z343

INGERSOLL-RAND 7978 Grinder cu creion aer industrial 60000 Rpm

În stoc
Articol: AE7KXT Model: 7978Crucea Ref: 5Z343
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
€1,177.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de creioane cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.5
RulmențiMinge
CFM @ încărcare completă6.0
Capacitate colet1 / 8 "
TaxăIndustrial
Tip de evacuareFață
Viteză gratuită60,000 rpm
Lungimea furtunului84 "
Material carcasăOţel
HP0.10
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală5 2 / 3 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorDiapozitiv
Greutatea sculei0.3 lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • ID furtun bici (3/16 ")

Variante de produs

ProdusModelViteza variabilaCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTip de evacuareLungimea furtunuluiLungime totalăregulatorGreutatea sculeiPreț
INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Grinder cu creion cu aer industrial 60000 Rpm | AE7KXU 5Z344 GH011A-600-1Da1.87.0Spate72 "5 1 / 3 "Twist0.2 lb.€1,266.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 7978 Grinder cu creion aer industrial 60000 Rpm
€1,177.10 /unitate