Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de echilibrare INGERSOLL-RAND BLD2, 2.2 până la 4.4 lb, aluminiu, sarcină reglabilă | AC7LWE 38N652

INGERSOLL-RAND Instrument de echilibrare BLD2, 2.2 până la 4.4 lb, aluminiu, sarcină reglabilă

În stoc
Articol: AC7LWE Model: BLD2Crucea Ref: 38N652

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€143.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de echilibrare
Lungime cablu5.2ft
Material pentru cabluOţel inoxidabil
Pentru instrumentul de cântărire2.2 - 4.4 lb.
Material carcasăAluminiu
Mecanism de blocareNu
Adâncimea totală2.25 "
Inălțime totală10.25 "
Lățimea totală4 5 / 16 "
Greutatea tamburului1 lb.
Reglarea tensiuniiRotație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conceput pentru a spori confortul utilizatorului prin plasarea instrumentelor utilizate frecvent la îndemână și pentru creșterea productivității
    • Dispune de construcție rezistentă din aluminiu turnat, ideală pentru mediul industrial dur și bucșe auto-lubrifiante care măresc durata de viață
    • Vine echipat cu un cablu puternic din oțel inoxidabil care nu se varsă nici măcar cu utilizarea repetată

Variante de produs

ProdusModelPentru instrumentul de cântărirePreț
Instrument de echilibrare INGERSOLL-RAND BLD1 0.88 până la 2.2 lb. | AC7LWD 38N651 BLD10.88 - 2.2 lb.€151.33
Instrument de echilibrare INGERSOLL-RAND BLD3 4 până la 6 lb. | AC7LWF 38N653 BLD34 - 6 lb.€169.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Instrument de echilibrare BLD2, 2.2 până la 4.4 lb, aluminiu, sarcină reglabilă
€143.72 /unitate