Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND CL125K-2C10-C6U 275 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE2EQV 4WZV3

INGERSOLL-RAND CL125K-2C10-C6U Palan pneumatic cu lanț 275 lb. Capacitate 10 picioare Lift

În stoc
Articol: AE2EQV Model: CL125K-2C10-C6UCrucea Ref: 4WZV3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,458.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț de aer
consum de aer32 scfm
Presiunea aerului90 psi
FrânăAutoreglare
CuloriGalben
Mod de control
finalizareaPudră acoperită
Lungimea carcasei12 25 / 32 "
Lățimea carcasei5.125 "
Dimensiunea intrării3/8 "NPT
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare0 - 43 fpm
Capacitate de încărcare275 lb.
Min. Între Cârlige11.5 "
Nivel de zgomot75 dBa
Lungime totală12 25 / 32 "
Lățimea totală5.125 "
Reeving1
SuspensieCârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.577
Înălțimea navei (cm)46.74
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț
Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND CL250K-2C10-C6U 550 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE2EQW 4WZV5 CL250K-2C10-C6U0 - 32 fpm550 lb.€7,289.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND CL125K-2C10-C6U Palan pneumatic cu lanț 275 lb. Capacitate 10 picioare Lift
€6,458.93 /unitate