Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND FA400IH Filtru de înaltă eficiență 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10

INGERSOLL-RAND FA400IH Filtru de înaltă eficiență 250 psi 235cfm

În stoc
Element: AG2XLY Model: FA400IHCrucea Ref: 32NA10
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
€1,781.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de înaltă eficiență
Material bolAluminiu
Dimensiunea bolului11.3 uncie
Dimensiunea portului de scurgere1/2 "NPT
Tip de scurgereAutomat
Evaluare filtru0.01 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 235
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.176 grade F
Inălțime totală16.11 "
Lățimea totală5.08 "
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)11.4
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)13
Codul HS8421398090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
INGERSOLL-RAND FA110IH Filtru de înaltă eficiență 3/4 inch Npt 65 Cfm | AG2XLX 32NA08 FA110IH7.4 uncieCfm 6511.03 "3.86 "3/4 "NPT€767.59
INGERSOLL-RAND FA75IH Filtru de înaltă eficiență 3/4 inch NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07 FA75IH7.4 uncieCfm 4511.03 "3.86 "3/4 "NPT€650.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND FA400IH Filtru de înaltă eficiență 250 psi 235cfm
€1,781.83 /unitate