Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND FA75IH Filtru de înaltă eficiență 3/4 inch NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07

INGERSOLL-RAND FA75IH Filtru de înaltă eficiență 3/4 inch NPT 45 cfm

În stoc
Element: AH3KPF Model: FA75IHCrucea Ref: 32NA07
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
€650.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de înaltă eficiență
Material bolAluminiu
Dimensiunea bolului7.4 uncie
Dimensiunea portului de scurgere1/2 "NPT
Tip de scurgereAutomat
Evaluare filtru0.01 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 45
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.176 grade F
Inălțime totală11.03 "
Lățimea totală3.86 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)8.41
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaSI

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
INGERSOLL-RAND FA110IH Filtru de înaltă eficiență 3/4 inch Npt 65 Cfm | AG2XLX 32NA08 FA110IH7.4 uncieCfm 6511.03 "3.86 "3/4 "NPT€767.59
INGERSOLL-RAND FA400IH Filtru de înaltă eficiență 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10 FA400IH11.3 uncieCfm 23516.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT€1,781.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND FA75IH Filtru de înaltă eficiență 3/4 inch NPT 45 cfm
€650.91 /unitate