Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Instrument de tăiere a aerului Utilizare industrială 20k Rpm 25 Cfm | AB3HAP 1TDH8

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Instrument de tăiere a aerului Utilizare industrială 20k Rpm 25 Cfm

În stoc
Element: AB3HAP Model: G1A200RH63Crucea Ref: 1TDH8
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
€1,304.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de tăiere cu aer
Admisie1/4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.3
CFM @ încărcare completă25.0
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită20,000 rpm
Material de gardăOţel
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.4
Tipul maneteiBlocarea
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
Control de vitezaPârghie
Diametru ax.3/8
Viteza variabilaNu
Diametrul roților3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.269
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Grosimea roții (1/4")

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareTaxăViteză gratuităLungime totalăControl de vitezaDiametrul roțilorPreț
Instrument de tăiere a aerului INGERSOLL-RAND 326 Gen Duty 18k Rpm 25 Cfm | AE2LHR 4Y366 32610.0General18,000 rpm8.875 "Da2.875 "€171.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Instrument de tăiere a aerului Utilizare industrială 20k Rpm 25 Cfm
€1,304.04 /unitate