Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pentru unsoare INGERSOLL-RAND LUB5130, 19 inch, 6250 PSI, furtun flexibil, mâner pentru pistol | AH3KRD 32NL80

INGERSOLL-RAND Pistol de unsoare LUB5130, 19 inch, 6250 PSI, furtun flexibil, mâner pentru pistol

În stoc
Element: AH3KRD Model: LUB5130Crucea Ref: 32NL80
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
€553.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de grăsime fără fir
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14 uncie
Stilul mânerului pistolului de grăsimeMâner de pistol
Lungimea furtunului30 "
Max. Presiunea de funcționare6250 psi
Tip de extensie a duzeiFurtun flexibil
Lungimea sculei19 "
Culoarea tubuluiSilver
Materialul tubuluiOţel
Voltaj20.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.41
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Folosit pentru aplicarea lubrifiantului într-un anumit punct, de obicei de la un cartuş de unsoare la un fiting de unsoare
    • Mânerul confortabil cu atingere moale reduce vibrațiile și oboseala și îmbunătățește confortul utilizatorului
    • Oferă presiune de operare și debit mare, livrând rapid grăsime și scăzând timpul de lucru
    • Oprirea electronică și indicatorul LED pentru indicarea presiunii înalte previn scurgerile de grăsime și sporesc durata de viață a motorului
    • Designul patentat de montare a bateriei în linie oferă o manevrabilitate mai bună și un acces mai ușor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Pistol de unsoare LUB5130, 19 inch, 6250 PSI, furtun flexibil, mâner pentru pistol
€553.18 /unitate