Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND R025B-PSV-2 Slefuitor orbital cu aer 0.20 CP 5 inchi | AD3FTT 3YY25

INGERSOLL-RAND R025B-PSV-2 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 5 inchi

În stoc
Articol: AD3FTT Model: R025B-PSV-2Crucea Ref: 3YY25

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€515.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM @ încărcare completă15.8
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.20
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Diametrul orbitei.3 / 32 "
Lungime totală7"
Tipul feței tamponuluiVinilin
Dimensiunea tamponului5"
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8467111040
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Stil Giulgiul (scurt)

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăDiametrul orbitei.Preț
INGERSOLL-RAND R025B-PSV-1 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 5 inchi | AC9RHC 3JF08 R025B-PSV-1Metal3 / 16 "€511.90
INGERSOLL-RAND R025B-VLV-1 Slefuitor orbital cu aer 0.20 CP 5 inchi | AC9RHD 3JF09 R025B-VLV-1Compozit3 / 32 "€594.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND R025B-PSV-2 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 5 inchi
€515.42 /unitate