Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 5REK5 Snap Lock patru butoane 2-1/2 Thru M12 | AE6ETM

INNOVATIVE COMPONENTS 5REK5 Snap Lock patru butoane 2-1/2 prin M12

În stoc
Articol: AE6ETM Model: 5REK5
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
€3.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare cu patru blocări
Dia de bază.0.98 "
Diametru2.5 "
finalizareaTexturat mat
Înălţime1.11 "
Tip butonBlocare rapidă
MaterialPolipropilenă
Inălțime totală1.11
StilPatru vârfuri
Atingeți Tip (În).Prin
Dimensiune de filetM12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametruÎnălţimeInălțime totalăDimensiune de filetPreț
COMPONENTE INOVAtoare 5REJ7 Snap Lock patru butoane 1-3/4 Thru #10 | AE6ETE 5REJ70.75 "1.75 "1.04 "1.04#10€2.84
COMPONENTE INOVAtoare 5REJ8 Snap Lock patru butoane 1-3/4 Thru 1/4 | AE6ETF 5REJ80.75 "1.75 "1.04 "1.041 / 4 "€2.60
COMPONENTE INOVAtoare 5REJ9 Snap Lock patru butoane 1-3/4 Thru 5/16 | AE6ETG 5REJ90.75 "1.75 "1.04 "1.045 / 16 "€2.35
COMPONENTE INOVAtoare 5REK0 Snap Lock Four Buton 1-3/4 Thru M6 | AE6ETH 5REK00.75 "1.75 "1.04 "1.04M6€2.73
COMPONENTE INOVAtoare 5REK2 Snap Lock Patru Butoane 2-1/2 Thru 3/8 | AE6ETJ 5REK20.98 "2.5 "1.11 "1.113 / 8 "€3.36
COMPONENTE INOVAtoare 5REK3 Snap Lock patru butoane 2-1/2 Thru M10 | AE6ETK 5REK30.98 "2.5 "1.11 "1.11M10€3.75
COMPONENTE INOVAtoare 5REK4 Snap Lock patru butoane 2-1/2 Thru 1/2 | AE6ETL 5REK40.98 "2.5 "1.11 "1.111 / 2 "€3.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REK5 Snap Lock patru butoane 2-1/2 prin M12
€3.75 /unitate