Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare PL6X2500L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 3/8 x 2.5 Mâner Oțel inoxidabil | AA6HMP 13Y939

INNOVATIVE COMPONENTS PL6X2500L----X0 Pin de blocare cu bilă Mâner în L 3/8 x 2.5 Mâner din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA6HMP Model: PL6X2500L ---- X0Crucea Ref: 13Y939
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
€70.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift de blocare a bilelor
Lungimea prinderii2-1 / 2 In.
Tip butonL Mâner
MaterialOțel inoxidabil 17-4
Pin Dia.3 / 8 "
StilMâner L
Sfat Dia.-

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPin Dia.Preț
COMPONENTE INOVAtoare PL3X0500L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 3/16 x 1/2 Mâner Oțel inoxidabil | AA6HLY 13Y924 PL3X0500L ---- X03 / 16 "€28.81
COMPONENTE INOVAtoare PL3X1000L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 3/16 x 1.0 Mâner Oțel inoxidabil | AA6HLZ 13Y925 PL3X1000L ---- X03 / 16 "€41.30
COMPONENTE INOVAtoare PL3X1500L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 3/16 x 1.5 Mâner din oțel inoxidabil | AA6HMA 13Y926 PL3X1500L ---- X03 / 16 "€46.13
COMPONENTE INOVAtoare PL3X2000L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 3/16 x 2.0 Mâner Oțel inoxidabil | AA6HMB 13Y927 PL3X2000L ---- X03 / 16 "€42.43
COMPONENTE INOVAtoare PL4X0500L----X0 Pin de blocare cu bilă Mâner în L 1/4 x .50 Mâner din oțel inoxidabil | AA6HMC 13Y928 PL4X0500L ---- X01 / 4 "€29.69
COMPONENTE INOVAtoare PL4X1000L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 1/4 x 1.0 Mâner Oțel inoxidabil | AA6HMD 13Y929 PL4X1000L ---- X01 / 4 "€44.30
COMPONENTE INOVAtoare PL4X1500L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 1/4 x 1.5 Mâner Oțel inoxidabil | AA6HME 13Y930 PL4X1500L ---- X01 / 4 "€45.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS PL6X2500L----X0 Pin de blocare cu bilă Mâner în L 3/8 x 2.5 Mâner din oțel inoxidabil
€70.45 /unitate