Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șubler Vernier INSIZE 1205-1502E cu 4 căi, interval de la 0-6 inchi/0 mm până la 150 mm, precizie de +/-0.0012 inci | CR4UPJ 408P35

INSIZE 1205-1502E Etrier Vernier cu 4 căi, interval de la 0-6 inchi/0 mm până la 150 mm, precizie de +/-0.0012 inci

În stoc
Articol: CR4UPJ Model: 1205-1502ECrucea Ref: 408P35

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€92.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVernierului etrier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Șubler Vernier INSIZE 1205-3002E cu 4 căi, interval de la 0-12 inchi/0 mm până la 300 mm, precizie de +/-0.0012 inci | CR4UPH 408P37 1205-3002E€276.45
Șubler Vernier INSIZE 1205-2002E cu 4 căi, interval de la 0-8 inchi/0 mm până la 203.2 mm, precizie de +/-0.0012 inci | CR4UPK 408P36 1205-2002E€151.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 1205-1502E Etrier Vernier cu 4 căi, interval de la 0-6 inchi/0 mm până la 150 mm, precizie de +/-0.0012 inci
€92.84 /unitate