Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 2429-E12 Indicator mecanic al alezajului fără indicator mecanic, interval de la 0.303 inchi la 0.492 inci, inci | CR4TCZ 463J66

INSIZE 2429-E12 Indicator mecanic al alezajului fără indicator mecanic, interval de la 0.303 inchi la 0.492 inci, inci

În stoc
Articol: CR4TCZ Model: 2429-E12Crucea Ref: 463J66

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€5,131.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.792
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Indicator cu cadran INSIZE 2308-10FA - spate plat, interval de la 0 la 10 mm, citire continuă, citire cu cadran 0-100 | CR4TCQ 54XH86 2308-10FAIndicator€82.69
Indicator digital INSIZE 2112-101F, interval de la 0 inchi la 0.5 inchi, precizie de 0.005 mm | CR4TCR 54XH83 2112-101FIndicator€480.59
Indicator digital INSIZE 2112-10F, interval de la 0 inch la 0.5 inch, precizie de 0.005 mm | CR4TCT 54XH84 2112-10FIndicator€199.55
Indicator digital INSIZE 2112-10, interval de la 0 inch la 0.5 inch, precizie de 0.02 mm | CR4TCU 54XH81 2112-10Indicator€205.87
Indicator digital cu pârghie de ridicare INSIZE 2109-101E la un interval de 0.4 inchi, precizie de ±0.00015 inci | CR4TCV 409P03 2109-101EIndicator€753.14
Indicator digital cu pârghie de ridicare INSIZE 2109-10E la interval de 0.4 inchi, precizie de ±0.0015 inci | CR4TCW 409P04 2109-10EIndicator€400.98
Indicator mecanic INSIZE 2425-E6 fără indicator mecanic, interval de la 0.18 inchi la 0.24 inci | CR4TCX 463J68 2425-E6Ecartament€5,122.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 2429-E12 Indicator mecanic al alezajului fără indicator mecanic, interval de la 0.303 inchi la 0.492 inci, inci
€5,131.20 /unitate