Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator cu cadran INSIZE 2308-10FA - spate plat, interval de la 0 la 10 mm, citire continuă, citire cu cadran 0-100 | CR4TCQ 54XH86

INSIZE Indicator cadran 2308-10FA - Spate plat, interval de la 0 la 10 mm, citire continuă, citire cu cadran 0-100

În stoc
Articol: CR4TCQ Model: 2308-10FACrucea Ref: 54XH86

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€82.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Indicator digital INSIZE 2112-101F, interval de la 0 inchi la 0.5 inchi, precizie de 0.005 mm | CR4TCR 54XH83 2112-101FIndicator€480.59
Indicator digital INSIZE 2112-10F, interval de la 0 inch la 0.5 inch, precizie de 0.005 mm | CR4TCT 54XH84 2112-10FIndicator€199.55
Indicator digital INSIZE 2112-10, interval de la 0 inch la 0.5 inch, precizie de 0.02 mm | CR4TCU 54XH81 2112-10Indicator€205.87
Indicator digital cu pârghie de ridicare INSIZE 2109-101E la un interval de 0.4 inchi, precizie de ±0.00015 inci | CR4TCV 409P03 2109-101EIndicator€753.14
Indicator digital cu pârghie de ridicare INSIZE 2109-10E la interval de 0.4 inchi, precizie de ±0.0015 inci | CR4TCW 409P04 2109-10EIndicator€400.98
Indicator mecanic INSIZE 2425-E6 fără indicator mecanic, interval de la 0.18 inchi la 0.24 inci | CR4TCX 463J68 2425-E6Ecartament€5,122.76
Indicator mecanic INSIZE 2425-E8 fără indicator mecanic, interval de la 0.24 inchi la 0.32 inci | CR4TCY 463J69 2425-E8Ecartament€3,630.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE Indicator cadran 2308-10FA - Spate plat, interval de la 0 la 10 mm, citire continuă, citire cu cadran 0-100
€82.69 /unitate