Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru digital cu spline INSIZE 3233-5B, mecanic, interval de la 4 la 5 inch | CV2RWJ 462W33

INSIZE 3233-5B Micrometru digital cu spline, mecanic, interval de la 4 inch la 5 inch

În stoc
Articol: CV2RWJ Model: 3233-5BCrucea Ref: 462W33

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€379.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.188
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Micrometru digital cu spline INSIZE 3533-25BE, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm | CV2RWB 462W37 3533-25BE€830.71
INSIZE 3533-25E Micrometru digital cu spline, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm, inch/metric | CV2RWC 462W36 3533-25E€847.62
Micrometru digital cu spline INSIZE 3533-50BE, digital, interval de la 1 inch la 2 in/25 la 50 mm | CV2RWD 462W38 3533-50BE€894.09
INSIZE 3233-1B Micrometru digital cu spline, mecanic, interval de la 0 inch la 1 inch | CV2RWE 462W29 3233-1B€226.04
Micrometru digital cu spline INSIZE 3233-2B, mecanic, interval de la 1 inch la 2 inch | CV2RWF 462W30 3233-2B€244.87
INSIZE 3233-3B Micrometru digital cu spline, mecanic, interval de la 2 inchi la 3 inchi | CV2RWG 462W31 3233-3B€265.28
Micrometru digital cu spline INSIZE 3233-4B, mecanic, interval de la 3 inchi la 4 inchi | CV2RWH 462W32 3233-4B€306.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3233-5B Micrometru digital cu spline, mecanic, interval de la 4 inch la 5 inch
€379.87 /unitate