Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru digital de adâncime INSIZE 3540-150E, interval de la 0 inchi la 6 inchi/0 la 150 mm, Ip65, precizie de ±0.00012 inci | CV4LNR 462V76

INSIZE 3540-150E Micrometru digital de adâncime, interval de la 0 inchi la 6 inchi/0 la 150 mm, Ip65, precizie de ±0.00012 inci

În stoc
Articol: CV4LNR Model: 3540-150ECrucea Ref: 462V76

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€992.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru de adâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.107
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Micrometru digital de adâncime INSIZE 3540-300E, interval de la 0 inchi la 12 inchi/0 la 300 mm, Ip65, precizie de ±0.00012 inci | CV4LNP 462V77 3540-300E€1,242.51
Micrometru digital de adâncime INSIZE 3540-50E, interval de la 0 inchi la 2 inchi/0 la 50 mm, Ip65, precizie de ±0.00012 inci | CV4LNQ 462V90 3540-50E€706.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3540-150E Micrometru digital de adâncime, interval de la 0 inchi la 6 inchi/0 la 150 mm, Ip65, precizie de ±0.00012 inci
€992.83 /unitate