Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 3581-100E Micrometru digital cu filet cu șurub, digital, 3 inchi până la 4 inchi/Raza 75 până la 100 mm | CV2TPH 462W77

INSIZE 3581-100E Micrometru digital cu filet, digital, de la 3 inchi la 4 inchi/de la 75 la 100 mm

În stoc
Articol: CV2TPH Model: 3581-100ECrucea Ref: 462W77

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€884.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3815
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INSIZE 3581-25E Micrometru digital cu filet, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm | CV2RYA 462W74 3581-25E€691.36
INSIZE 3581-75E Micrometru digital cu filet, digital, de la 2 inchi la 3 inchi/de la 50 la 75 mm | CV2RYB 462W76 3581-75E€810.71
INSIZE 3581-50E Micrometru digital cu filet cu șurub, digital, 1 inch până la 2 inchi/25 până la 50 mm | CV2TPL 462W75 3581-50E€740.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3581-100E Micrometru digital cu filet, digital, de la 3 inchi la 4 inchi/de la 75 la 100 mm
€884.10 /unitate