Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 4700-125 Margine dreaptă, inci, 4-29/32 inci, 4 29/32 inci lungime in, 125 mm lungime mm | CR4UKJ 409A10

INSIZE 4700-125 Margine dreaptă, inci, 4-29/32 inci, 4 29/32 inci lungime in, 125 mm lungime mm

În stoc
Articol: CR4UKJ Model: 4700-125Crucea Ref: 409A10

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€91.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarginea dreaptă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INSIZE 4700-300 Margine dreaptă, inci, 11-13/16 inci, 11 13/16 inci lungime in, 300 mm lungime mm | CR4UKE 409A14 4700-300€274.43
INSIZE 4700-400 Straight Edge, inch, 15.7 inch, 15 7/10 inch lungime in, 400 mm lungime mm | CR4UKF 409A15 4700-400€484.36
INSIZE 4700-500 Straight Edge, inch, 19.7 inch, 19 7/10 inch lungime in, 500 mm lungime mm | CR4UKG 409A17 4700-500€676.50
INSIZE 4700-100 Margine dreaptă, inch, 3-29/32 inch, 3 29/32 inch lungime in, 100 mm lungime mm | CR4UKH 409A09 4700-100€83.89
INSIZE 4700-150 Margine dreaptă, inch, 5-29/32 inch, 5 29/32 inch lungime in, 150 mm lungime mm | CR4UKK 409A11 4700-150€132.22
INSIZE 4700-200 Margine dreaptă, inci, 7-29/32 inchi, 7 29/32 inci lungime in, 200 mm lungime mm | CR4UKL 409A12 4700-200€150.21
INSIZE 4700-250 Margini drepte, inci, 9-13/16 inchi, 9 13/16 inci lungime in, 250 mm lungime mm | CR4UKM 409A13 4700-250€230.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 4700-125 Margine dreaptă, inci, 4-29/32 inci, 4 29/32 inci lungime in, 125 mm lungime mm
€91.97 /unitate