Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cap micrometru mecanic INSIZE 6381-25W, interval de mm până la 25 mm, precizie de 0.003 mm, diametrul axului de 1/4 inch | CR4THR 462V89

INSIZE Cap micrometru mecanic 6381-25W, interval de mm până la 25 mm, precizie de 0.003 mm, diametrul axului de 1/4 inch

În stoc
Articol: CR4THR Model: 6381-25WCrucea Ref: 462V89

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€79.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de micrometru mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INSIZE 6381-1W Micrometru mecanic Interval cap la inch, precizie de 0.00012 inci | CR4THT 462X44 6381-1W€77.46
INSIZE 6377-1 Micrometru mecanic Interval cap la inch, precizie de 0.00012 inci | CR4THU 462V88 6377-1€138.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE Cap micrometru mecanic 6381-25W, interval de mm până la 25 mm, precizie de 0.003 mm, diametrul axului de 1/4 inch
€79.39 /unitate