Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rigla de oțel INSIZE 7110-200, inch/metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, lungime 8 inch in | CR4UHU 409F05

INSIZE Rigla de oțel 7110-200, inch/metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 8 inch lungime in

În stoc
Articol: CR4UHU Model: 7110-200Crucea Ref: 409F05

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€12.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegula Oțelului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0338
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rigla de oțel INSIZE 7110-300, inch/metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 12 inch lungime in | CR4UHN 409F07 7110-300€14.08
Rigla de oțel INSIZE 7110-500, inch/metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 20 inch lungime in | CR4UHP 409F08 7110-500€34.22
Rigla de oțel INSIZE 7110-1000, inch/metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 40 inch lungime in, 1 | CR4UHQ 409F01 7110-1000€76.80
Rigla de oțel INSIZE 7110-1200, inch/metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 48 inch lungime in, 1 | CR4UHR 409F02 7110-1200€94.79
Rigla de oțel INSIZE 7110-1500, inch/metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 60 inch lungime in, 1 | CR4UHT 409F04 7110-1500€145.38
Rigla de oțel INSIZE 7110-2000, inch/metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 80 inch lungime in, 2 | CR4UHV 409F06 7110-2000€218.38
Rigla de oțel INSIZE 7110-3001, inch/metric, 0.5 mm/1/16 in/12 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 12 inch lungime in | CR4UHW 409R91 7110-3001€12.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE Rigla de oțel 7110-200, inch/metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 8 inch lungime in
€12.40 /unitate