Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSULTAB 30-PP-105 Tub termocontractabil 5 bobine Pull-pak Disp | AE2DLR 4WNJ2

INSULTAB 30-PP-105 Tub termocontractabil 5 bobine Pull-pak Disp

În stoc
Articol: AE2DLR Model: 30-PP-105Crucea Ref: 4WNJ2
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
€257.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tuburi termocontractabile
CuloriNegru
ID după reducereAsortat
ID înainte de micșorareAsortat
Lungime100, 25, 25, 25, 25 '
MaterialPVC flexibil
Max. Voltaj600
Număr de bucați5
Raport de reducere2:1
Temp. Gamă-4 Până la 221 F.
Tip de peretePerete subțire
Lăţime1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8 respectiv
Gama de sârmă0.06 "până la 0.37"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeNumăr de bucațiLăţimeGama de sârmăPreț
Pachet asortat tub termocontractabil INSULTAB 30-PVC-175BK | AE2DLT 4WNJ3 30-PVC-175BK6"175(35) Fiecare din 3/32, 1/8, 3/16, 1/4 și 3/8 "0.09 "până la 0.37"€67.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSULTAB 30-PP-105 Tub termocontractabil 5 bobine Pull-pak Disp
€257.34 /unitate