Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSULTAB HS-105 2-1/2 Blk 10 Tub termocontractabil 2.5in x 10ft PVC Negru | AE2DLA 4WNG5

INSULTAB HS-105 2-1/2 Blk 10 Tub termocontractabil 2.5in x 10ft PVC negru

În stoc
Articol: AE2DLA Model: HS-105 2-1/2 Blk 10Ref încrucișat: 4WNG5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€48.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
CuloriNegru
ID după reducere1.25 "
ID înainte de micșorare2.5 "
Lungime10ft
MaterialPVC flexibil
Max. Voltaj600
Raport de reducere2:1
Reducere temp.212 grade F
Temp. Gamă-4 Până la 221 F.
Grosimea peretelui după micșorare0.058 "
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmăNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea peretelui după micșorareGama de cabluriCuloriGama de sârmăID după reducereID înainte de micșorareLungimeMaterialPreț
INSULTAB HSK-600 3/64 Clr 6 Tub termocontractabil 0.046 x 6 inchi -67-347f Pk5 | AE2DGD 4WMW1 HSK-600 3/64 Clr 60.01 "-clarNU SE APLICĂ0.023 "0.046 "6"Fluorură de poliviniliden modificată€9.66
INSULTAB HSK-600 1/16 Clr 6 Tub termocontractabil 0.063 x 6 inch -67-347f Pk5 | AE2DGE 4WMW2 HSK-600 1/16 Clr 60.01 "-clarNU SE APLICĂ0.032 "0.063 "6"Fluorură de poliviniliden modificată€9.70
INSULTAB HSK-600 3/32 Clr 6 Tub termocontractabil 28-26awg 6 inch -67-347f Pk5 | AE2DGF 4WMW3 HSK-600 3/32 Clr 60.01 "28-26 AWGclar28-26 AWG0.046 "0.093 "6"Fluorură de poliviniliden modificată€9.97
INSULTAB HSK-600 1/8 Clr 6 Tub termocontractabil 24-22awg 6 inch -67-347f Pk5 | AE2DGG 4WMW4 HSK-600 1/8 Clr 60.01 "24-22 AWGclar24-22 AWG0.063 "0.125 "6"Fluorură de poliviniliden modificată€10.20
INSULTAB HSK-600 3/16 Clr 6 Tub termocontractabil 20-18awg 6 inch -67-347f Pk5 | AE2DGH 4WMW5 HSK-600 3/16 Clr 60.01 "20-18 AWGclar20-18 AWG0.093 "0.187 "6"Fluorură de poliviniliden modificată€13.52
INSULTAB HSK-600 1/4 Clr 6 Tub termocontractabil 16-12awg 6 inch -67-347f Pk5 | AE2DGJ 4WMW6 HSK-600 1/4 Clr 60.012 "16-12 AWGclar16-12 AWG0.125 "0.25 "6"Fluorură de poliviniliden modificată€15.03
INSULTAB HSK-600 3/8 Clr 6 Tub termocontractabil 12-8awg 6 inch -67-347f Pk5 | AE2DGK 4WMW7 HSK-600 3/8 Clr 60.012 "12-8 AWGclar12-8 AWG0.187 "0.375 "6"Fluorură de poliviniliden modificată€16.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSULTAB HS-105 2-1/2 Blk 10 Tub termocontractabil 2.5in x 10ft PVC negru
€48.64 /unitate